※本体
タマハシ
タマハシの イベント・ノベルティ・行楽用品
タマハシの アウトドア・行楽用品
タマハシの クッキング&テーブルウェア
ツーリングクッカーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
ソースパン、ミルクパン、フライパン、ミルクパントレー
注文コード
63640649
品番
TC-601F
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サビに強く耐久性のあるステンレス製クッカー。アウトドアに必要なアイテムを極限まで軽量コンパクトにまとめました。通気性の良いメッシュ袋付き。万が一の災害時にも役立つアイテムです。
セット内容
ソースパン、ミルクパン、フライパン、ミルクパントレー
材質
18-0ステンレス、ナイロン樹脂
寸法(mm)
ソースパン:Φ140×70、ミルクパン:Φ120×65、ミルクパントレー:Φ95×50、フライパン:Φ93×8
容量(mL)
ソースパン:1,070、ミルクパン:730、ミルクパントレー:275、フライパン:500
質量(g)
398