冷蔵庫用温度計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コード1716-00 注文コード63827479 品番0571 1716-00
参考基準価格(税別)¥17,430 販売価格(税込) ¥19,063
販売価格(税別)
17,330
この商品はコードなど2種類から選べます 他の種類を見る

センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。

コード1716-00 アズワン品番2-4708-01-20 仕様1針 寸法(mm)41×26×144 測定範囲(℃)-40〜+50 精度(℃)±2 最小目盛2 センサーコード長(cm)70 使用場所冷蔵庫 校正証明書一般校正
注意
※「校正証明書付」は、出荷時に校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする