58cm サワラ そば釜蓋 SUGICO(スギコ) 63927117

サワラ そば釜蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ580mm●板厚:24mm●コード番号:AB2090注文コード63927117品番58cm
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ580mm●板厚:24mm●コード番号:AB2090アズワン品番67-2413-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする