曜日別特売
15397579 自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1袋 10個入 Delphi 64014416

自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード64014416品番15397579
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

Delphi GT150密閉型オス車載用コネクタ
Delphi GT150シリーズの密閉型オス車載用コネクタは、ブレード幅が1.5 mmとなっています。この車載用コネクタは、SAE R J2030高耐久コネクタ規格をクリアした銀めっきインターフェイスを備えています。各コネクタは、最大電流容量が15 Aで、使用温度範囲が-40 → 125℃となっています。

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●定格電流:15A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:GT 150●色:黒●結線方法:圧着●高さ:19.4mm●幅:38.6mm●深さ:43.4mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:896-1956アズワン品番65-7482-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする