BNC75Ω型コネクタ/プラグ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64125156 品番BNCP-7-75Ω
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に適したコネクタ。
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクタ、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。

仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1500V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC〜4GHz)、1.3以下(4GHz〜6GHz)●使用温度範囲:-40〜+85℃●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付け アズワン品番67-0368-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする