Olympian Filter/Reg G1 0.4-8bar Auto 40μ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64166867 品番B68G-8GK-AR3-RLN
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

IMI Norgren B68G Olympian Plus フィルタには、ゲージなしの自動ドレイン、40 μ m フィルタエレメントがあり、産業用圧縮空気システムで使用するように設計されています。効率の高い除水 優れた調整特性 ノンライジング式調整ノブは、スナップアクションロックを備えています ダイアフラム及びバランスの取れたバルブ設計

仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:8バール●コード番号:218-0206 アズワン品番65-7959-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする