※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの Vプーリー
KS V-grooved pulleys for tape
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64181680
品番
TB SPA 160/2
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:13mm●溝の数:2●材質:鋳鉄●コード番号:236-8594
アズワン品番
65-7866-11