※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 30歯 10mmピッチ ボア30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64225536 品番30-2 31 T10
参考基準価格(税別)¥9,270 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:30mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2814 アズワン品番65-7870-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする