同軸変換アダプタ - TNCプラグ プラグ - プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64244025 品番32_TNC-50-0-1/133_NE
参考基準価格(税別)¥9,480 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 11 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz VSWR : DC - 11 GHz:1.03 + 0.05 f ( GHz ) 挿抜回数: 500 重量: 0.0278 kg 動作温度: -65 → 165 ℃

仕様●アダプタタイプB:TNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:205-9066 アズワン品番65-7581-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする