ペットボトルホルダー2.0L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64380596 品番K-10978MG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

【魔法瓶のような断熱二重構造で冷たさ長持ち】 炎天下でも飲み物の温度上昇を抑え、長時間ひんやりをキープ。
【1.5L〜2.0Lペットボトル対応で角型ペットも対応!】大容量サイズもすっぽり入る広口タイプ(口径約11.6cm)。
【持ち運びラクラクの2WAY仕様】ハンドルとショルダーストラップの両方付き。

材質ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーンゴム メタリックグレー 質量(g)約723 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.8×13.5×28.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする