用途断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱など)。
仕様●測定可能範囲:測定距離:≧0.3m●測定精度(標準):表面温度:-20℃〜+10℃±4℃/+10℃〜+100℃±2℃/>+100℃±2%※周辺温度20〜23℃、放射率ε>0.999、測定距離0.3m、動作時間5分以上の状況下において
セット内容本体、キャリングバッグ、USBケーブルType-C-Type-A
質量(g)610
電源ボッシュプロ用10.8V充電式専用バッテリー(別売)
測定範囲(℃)-20〜600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×115×102
正確度±%表面温度:>+100℃:±2(周辺温度20〜23℃、放射率ε>0.999、測定距離0.3m、動作時間5分以上の状況下において)
分解能3mrad(空中)
精度(℃)表面温度:-20℃〜+10℃:±4、+10℃〜+100℃:±2(周辺温度20〜23℃、放射率ε>0.999、測定距離0.3m、動作時間5分以上の状況下において)
連続使用時間(時間)約8(2Ah)
放射率0.01〜1
解像度256×192(熱)、320×240(画像)
防塵防水性能IP54(電池取り付け部除く)
温度分解能(℃)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
測定視野角(°)45×35
保存可能枚数約600枚(本体メモリー)