曜日別特売
SMG-KF-099 チャッキバルブ  SMG-KF 10K イシザキ 64487634

チャッキバルブ SMG-KF 10K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード64487634品番SMG-KF-099
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

青銅製 10K ネジ込み

型式SMG-KF材質(本体)CAC質量(g)220寸法L(mm)65使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPM口径(mm)15バルブ種類チャッキバルブ
注意
※120℃までの温水に使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする