曜日別特売
SM-205 チャッキバルブ  SM 20K イシザキ 64487835

チャッキバルブ SM 20K

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送91日以内出荷とは
呼び径(A)65
内容量1個注文コード64487835品番SM-205
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ダクタイル鋳鉄製 20K ストレート

寸法L(mm)325寸法F(mm)125寸法E(mm)192口径(mm)65材質(本体)FCD-S使用圧力(MPa)1.96以下表面処理エポキシ樹脂塗装接続JIS規格のRFフランジ主要材質CAC使用流体液体呼び径(A)65最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1につき5,800/税込6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする