イシザキ
チャッキバルブ SM 20K
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
91日以内出荷とは
呼び径(A)
125
40
50
65
80
100
125
150
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64487869
品番
SM-208
参考基準価格(税別)
¥630,000
販売価格(税込)
¥692,780
販売価格(税別)
¥
629,800
バスケットに入れる
ダクタイル鋳鉄製 20K ストレート
寸法L(mm)
505
寸法F(mm)
162
寸法E(mm)
271
口径(mm)
125
材質(本体)
FCD-S
使用圧力(MPa)
1.96以下
表面処理
エポキシ樹脂塗装
接続
JIS規格のRFフランジ
主要材質
CAC
使用流体
液体
呼び径(A)
125
最高許容圧力(MPa)
2.75
流体温度(℃)
0~60
材質(パッキン)
シート:NBR
クラス
20K
バルブ種類
チャッキバルブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材