曜日別特売
SM-103 チャッキバルブ  SM 10K イシザキ 64488009

チャッキバルブ SM 10K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
呼び径(A)40
内容量1個注文コード64488009品番SM-103
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

鋳鉄製 10K ストレート

寸法L(mm)162寸法F(mm)81寸法E(mm)137口径(mm)40材質(本体)FC使用圧力(MPa)0.98以下表面処理エポキシ樹脂塗装接続JIS規格のFFフランジ主要材質CAC使用流体液体呼び径(A)40最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき3,600/税込3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする