イシザキ
チャッキバルブ SMC 20K
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
91日以内出荷とは
寸法L(mm)
310
290
310
325
360
455
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64488210
品番
SMC-204
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
ナイロンコート 20K ストレート
質量(kg)
23
寸法L(mm)
310
寸法F(mm)
123
寸法E(mm)
187
口径(mm)
50
仕様
ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装
型式
20K型
材質(本体)
FCD-S
フランジ
JIS
使用圧力(MPa)
1.96以下
接続
JIS規格のRFフランジ
主要材質
CAC
使用流体
液体
最高許容圧力(MPa)
2.75
流体温度(℃)
0~60
材質(パッキン)
シート:NBR
材質(塗装)
ナイロン11ホワイト
塗膜厚(μm)
内面:300以上
バルブ種類
チャッキバルブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材