エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
465x385x280mm/27L バスケット(赤/4個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
64528608
品番
EA505AS-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,918
販売価格(税別)
¥
5,380
バスケットに入れる
積み重ね可能
色
レッド
材質
高耐衝撃性コーポリマー
容量(L)
約27
アズワン品番
64-2214-40
有効内寸法・間口(mm)
465
有効内寸法・奥行(mm)
385
有効内寸法・高さ(mm)
280(H)