エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
560x295x220mm/22L バスケット(赤/3個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64528626
品番
EA505AS-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,257
販売価格(税別)
¥
3,870
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
560×295×220
色
レッド
材質
高耐衝撃性コーポリマー
容量(L)
約22
有効内寸法・間口(mm)
560
有効内寸法・奥行(mm)
295
有効内寸法・高さ(mm)
220(H)