エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
475x280x220mm 工具箱(中皿付/青/ワンバックル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64528653
品番
EA505K-475
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,070
販売価格(税別)
¥
3,700
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
475×280×220
材質
バックル:ポリアセタール
質量(kg)
2.0
色
ブルー
材質(本体)
高耐衝撃性コーポリマー
アズワン品番
64-2214-42
外寸法・幅(mm)
475
外寸法・高さ(mm)
220
外寸法・奥行(mm)
280