エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
226x136x 75mm/内寸 防水ケース(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64598233
品番
EA657MC-60B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,050
販売価格(税別)
¥
15,500
バスケットに入れる
寸法(mm)
内寸:226(W)×136(D)×75(H)、外寸:283(W)×174(D)×99(H)
質量(kg)
1.1
色
黒
材質(本体)
ABS、ポリプロピレン
容量(L)
2
防塵防水性能
IP68
アズワン品番
65-2166-09