[EA701SC-2B用] センサー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64599886 品番EA701SC-101A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,890
販売価格(税別)
9,900
用途標準 付属品試験成績書、取扱説明書 材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC 質量(g)約123 測定範囲(℃)-40〜250 コード長さ(m)約0.7 精度(℃)-40.0 〜 -10.0 : ±1.5、-9.9 〜 105.0 : ±0.5、105.1 〜 150.0 : ±0.7、150.1 〜 199.9 : ±1.0、200.0 〜 250.0 : ±1.5 センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120 温度センサーサーミスタ アズワン品番64-2255-65 防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする