ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
電磁切換弁 03型 25MPa
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電圧・切換方式・機能オプション
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
電圧(V)
AC200
切換方式
スプリングセンタ形
機能オプション
クイックリターン
注文コード
64636987
品番
HD3-3W-BDA-03B-WYR2H
参考基準価格(税別)
¥53,570
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
コンパクト設計で、高圧・大容量です。
定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
質量(kg)
4.8
切換方式
スプリングセンタ形
電圧(V)
AC200
締付トルク(N・m)
13~15
仕様
【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
機能オプション
クイックリターン
使用温度範囲(℃)
-10~50
最大流量(L/min)
60
最高使用圧力(MPa)
25
保護等級
IEC529 IP65
使用作動油
ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)
定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
Tポート:16
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
15~400
動作頻度(回/s)
2以下
油温(℃)
0~65
関連資料:
(5.12MB)
電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。