15mm/1車 ナイロンプーリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64677446 品番EA987HK-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥198
販売価格(税別)
180
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)50 質量(g)24 使用荷重(kg)150 車径(mm)15 使用ロープ径(mm)〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする