エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの プーリー
エスコの その他プーリー
40mm/1車 ナイロンプーリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64677489
品番
EA987HK-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥765
販売価格(税別)
¥
695
バスケットに入れる
材質
本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン
全長(mm)
93
質量(g)
127
使用荷重(kg)
300
車径(mm)
40
使用ロープ径(mm)
〜10