エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
R 1/4"x 6.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64715544
品番
EA425AJ-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
呼び径(B)
R1/4"
材質(本体)
真鍮
取付ねじ
R1/4"
使用流体
冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)
6
アズワン品番
64-7847-82
バルブ種類
ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材