エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
342x211x161mm 工具箱(2段皿付/クリアー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64726288
品番
EA505-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
342×211×161
質量(kg)
1
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
約3(中皿下端より底面まで本体部分のみ)
アズワン品番
64-7860-17
外寸法・幅(mm)
342
外寸法・高さ(mm)
161
外寸法・奥行(mm)
211