エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
392x206x164mm 工具箱(中皿無し/クリアー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64726297
品番
EA505AB-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
392×206×164
質量(kg)
0.64
材質(本体)
耐衝撃性コーポリマー
容量(L)
約13
アズワン品番
64-7860-18
外寸法・幅(mm)
392
外寸法・高さ(mm)
164
外寸法・奥行(mm)
206