エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
310x249x209mm/10L バスケット(緑/4個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
64726315
品番
EA505AS-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
色
グリーン
材質
PP
容量(L)
約10
アズワン品番
64-7860-20
入数
4個
有効内寸法・間口(mm)
310
有効内寸法・奥行(mm)
249
有効内寸法・高さ(mm)
209