エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
549x330x275mm ツールバスケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64726367
品番
EA505TD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,765
販売価格(税別)
¥
6,150
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
549×330×275
質量(kg)
2.9
材質(本体)
プラスチック
アズワン品番
65-2131-71
外寸法・幅(mm)
549
外寸法・高さ(mm)
275
外寸法・奥行(mm)
330