エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
535x402x295mm/内寸 防水ケース(軽量/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64758734
品番
EA657AR-607
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,340
販売価格(税別)
¥
79,400
バスケットに入れる
頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
613×478×337
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
535×402×295
質量(kg)
7.3
色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸:535×402×295、外寸:613×478×337
アズワン品番
64-7907-50