HB-3413 クラッセ 3層底ガラス蓋付鍋内面ふっ素加工 パール金属 64945423

クラッセ 3層底ガラス蓋付鍋内面ふっ素加工

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード64945423品番HB-3413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、つる:鉄(エポキシ樹脂塗装)、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、蓋の縁:ステンレス鋼、蓋つまみ・座板:フェノール樹脂サイズ(cm)14質量(g)572タイプ片手鍋深さ(mm)79表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装本体寸法(幅W×全長×高さH)160×300×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×300×130底面の厚さ(mm)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64945448
2020-02-05
用途: カセットコンロ使用の一人鍋など
オートショップ ZOO自動車・二輪車・自転車関連業

品番:HB-3415
物自体は良い品です。在りがちな底面のディンプル的な?凹凸も無く洗い易そう。が、コンロ上での安定性向上にと折角16cmから本品の18cmにサイズアップしたのに肝心の底面径が14.4cmと非常に小さく五徳に乗るのは1cm程度で元の鍋より中央取りに気を遣う。お蔭で別途、直火に耐え得る焼き網を購入する羽目に!購入の際はその点を御検討されたし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする