熱研
熱研の 環境測定(自然環境/安全環境)
熱研の 温度計・温湿度計
熱研の 温度計
熱電対温度センサ(K)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65022257
品番
SN-320PKU-K02
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
熱電対Kセンサにて高温測定が可能
用途
200℃以上の高温測定に
色
グリーン
質量(g)
約120
測定範囲(℃)
-50〜+300
コード長さ(m)
約2
精度
±2.5℃または測定温度の±0.75%のどちらか大きい値
温度測定範囲(℃)
-50〜+300
耐熱性
グリップ部:約80℃
寸法(Φ×mm)
(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80
アズワン品番
64-8815-05
防水性
IPX6