霜龍器物
ジュノー三層鋼ミルクパン14cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65155117
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
日本製のIH対応鍋です。
材質:18-10ステンレス+鉄+18-10ステンレス
材質
18-10ステンレス+鉄+18-10ステンレス
全長(mm)
290
質量(g)
440
サイズ(cm)
14
容量(L)
1
全高(mm)
75
外径(mm)
138