曜日別特売
- 18-0ステンレス 揚げ鍋 ウルシヤマ金属工業 65161636

 

- 18-0ステンレス 揚げ鍋 ウルシヤマ金属工業 65161636
- 18-0ステンレス 揚げ鍋 ウルシヤマ金属工業 65161636
- 18-0ステンレス 揚げ鍋 ウルシヤマ金属工業 65161636
- 18-0ステンレス 揚げ鍋 ウルシヤマ金属工業 65161636
- 18-0ステンレス 揚げ鍋 ウルシヤマ金属工業 65161636
- 18-0ステンレス 揚げ鍋 ウルシヤマ金属工業 65161636

18-0ステンレス 揚げ鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65161636品番-
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

~ステンレスの保温力でカラッと揚がる~
スピニング製法で側面は薄く軽量化。
オール熱源対応。
特に電磁調理器との相性が良く、出力特性に優れています。
製品安全協会認定基準合格品。

材質本体:ステンレス鋼、内面:ラセン研磨仕上げ、外面:研磨仕上げ、ハンドル:ステンレス鋼、揚げアミ:鉄(クロムメッキ仕上げ)サイズ(cm)24寸法(mm)313×247×112
注意
※アミは付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする