Panasonic(パナソニック)
Panasonic コンデンサ 470μF, ,6.3V dc, EEEFK0J471P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
65231908
品番
EEEFK0J471P
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は759円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
仕様
FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。
寸法(mm)
8(Dia.)×10.2
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
10.2
電圧(V)
6.3dc
寿命
2000h
許容差
±20%
静電容量
470μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55