ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの ベルト
ゲイツ・ユニッタ・アジアの ベルト周辺機器
音波式ベルト張力計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65327125
品番
U-550
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
測定感度の向上。
測定時間の短縮。
有機EL画面を採用。
マニュアルインストール機能の充実。
付属品
フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。
質量(g)
120
電源
アルカリ乾電池(単4形×2本)
機能
高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能
計測範囲
10〜5000Hz
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
59×160×26
注意
※USBケーブルは付属しておりません。