エクソンモービル
エクソンモービルの エンジンオイル
エクソンモービルの 建機用
モービルデルバックスーパーDH2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(208L)
注文コード
65404370
品番
15w-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
208
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
208L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
18,300
/
税込
¥
20,130
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません