18-8粘着・ゴミ取りローラーホルダーS-80CAP(キャップ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65436596 品番 L-160CAP
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

食品製造工場・クリーンルームに最適です。
簡単に取り付け・取りはずしができ、ホルダーには角度が付いているので一人で全身「ゴミ取りローラー」掛けしやすいです。
18-8ステンレス製なので、水や次亜塩素酸ナトリウムなどに触れても、錆びにくく耐久性に優れ「清潔・衛生的」でお手入れも簡単です。

材質本体・キャップ:18-8ステンレス(SUS304) 質量(g)180 幅W×全長(mm)175×350 適合テープ芯内径(Φmm)38 適合テープ幅(mm)160 アズワン品番64-9290-61 TKG品番9-1526-1302 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする