曜日別特売
KPH-70 ハンディツールケース エンジニア 65462295

商品画像1

KPH-70 ハンディツールケース エンジニア 65462295
KPH-70 ハンディツールケース エンジニア 65462295
KPH-70 ハンディツールケース エンジニア 65462295
KPH-70 ハンディツールケース エンジニア 65462295

ハンディツールケース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65462295品番KPH-70
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材質は耐久性に優れた高密度ポリエチレン。
コンパクトで持ち運びに便利。

用途
各種工具の収納、持ち運びに
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×190×60内寸(幅×奥行×高さ)(mm)280×150×25質量(kg)0.52ブラック材質(本体)高密度ポリエチレンクッションEVA外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)60外寸法・奥行(mm)190材質(クッション)EVA有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)25有効内寸法・幅(mm)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65462295
2023-04-18
用途: GoPro11の持ち運び用

GoPro、ハンドグリップ、水中ハウジングケース、予備バッテリー等必要なものを持ち運んでいます。欲を言えば、ウレタンスポンジが自由に加工できるとうれしいのですが・・・

対象商品 : 65462295
2022-03-12
用途: 工具の持ち歩き
運輸・通信業

少し小さめですがマチも丁度良く、丈夫で良いと思います。サイズのバリエーションや取っての有無を選択出来ればなお良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする