トーエイライト
トーエイライトの 掃除用具
トーエイライトの その他掃除用具
アクアスイーパーNT3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65590965
品番
B7460
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
水面・水中・水底のゴミ清掃に!!
用途
アルミ・ステンレス材使用。軽くて、サビに強い
先端部パットでプールを傷つけにくい
ネットは耐久性のあるポリエチレン強力網
プール以外の温浴施設にもご利用いただけます。
仕様
ネット部角度可変式
材質
アルミ
質量(kg)
約1.5
寸法(cm)
ネット:28×50、パイプ(3段):142〜385(無段階調節)×3.4
繰り返し・詰め替え
対応