トーエイライト
トーエイライトの 掃除用具
トーエイライトの その他掃除用具
メッシュクリーナー1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65593799
品番
B7921
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
プールの表面のゴミ取りに!!
材質
ネット:ポリエチレン、フレーム:ポリプロピレン、ポール:アルミ
質量(kg)
約1.1
寸法(cm)
ネット:30×32、ポール:直径3×長さ166.5〜280(無段階調節式)
繰り返し・詰め替え
対応