aiwa(アイワ)
aiwa(アイワ)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
aiwa(アイワ)の ディスプレイ/モニター本体
aiwa display B24-3 23.8インチ FHDモニター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65720667
品番
JA5-DSP2403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ピッチ
0.275
サイズ(inch)
23.8
表面処理
非光沢
コントラスト比
1300:1(通常時)
解像度
1920×1080ドット
視野角
左右178°、上下178°(CR10)
スピーカー
なし
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
入出力端子
HDMI×1、VGA(D-sub15)×1
パネル駆動方式
IPS
上下角度調整
あり(上15°、下5°)
リフレッシュレート(Hz)
100
輝度(cd/m
2
)
240
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません