外観

湿度計

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65722128 品番HP32
販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ハンディタイプ・高精度デジタル温湿度計

PC接続
標準添付の専用USBケーブルAC0006使用
専用ソフトウェアHW4-Liteで、測定値の表示・グラフ表示・データの保存と読込、各種機能の設定等が可能
仕様【演算値】露点、霜点、湿球温度、エンタルピ、絶対湿度、比湿、混合、飽和絶対湿度、飽和水蒸気圧 質量(g)約185 測定範囲(℃)-100〜+200 (※選択した分離型[HygroClip2(HC2)シリーズ]による/別売) 注文番号HP32 表示バックライト付LCD 保護等級IP65 測定範囲(%RH)0〜100(※選択した分離型[HygroClip2(HC2)シリーズ]による/別売) 温度センサー【素子】選択した分離型HygroClip2(HC2)シリーズによる別売 ハウジングABS樹脂、TPR樹脂 バッテリー「内蔵]リチウムイオンバッテリー センサープローブ【温湿度】分離型HygroClip2(HC2)シリーズ別売 動作範囲【本体】湿度:結露なきこと 設置方式ハンディ型 最大延長(m)【センサプローブ】100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、防じん 長期安定性<1%rh/年2 動作温度範囲(℃)【本体】-10〜+60 バッテリー寿命約48時間(画面表示OFF、ログインターバル30秒時)※電池寿命は使用条件および使用環境により異なります
関連資料:(1.2MB)
注意
※本体のみで別売のプローブが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする