オプションケーブル、取付治具 AC5005、AC1303-M(プローブ固定治具)+AC1305(フランジ)
材質ポリカーボネイト(キャップ)
質量(g)約17
測定範囲(℃)【湿度】0〜100%rh【温度】-50〜+100
精度【湿度】±0.8%rh【温度】±0.1℃(at23℃)
消費電力< 4.5 mA
プローブ【タイプ】標準型プローブ(標準型温湿度センサ)
注文番号HC2A-S
フィルターSPA-PCB-PE(ポリエチレン)標準装備防塵用 / SPA-PCB-WM(スチールメッシュ) / SPA-PCB-PTFE(テフロン)
温度センサーPT100
湿度センサーロトロニック ハイグロマー ROTRONIC HYGROMER(R) HT-1
デジタル出力UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
応答速度【T63】< 15秒 ※フィルタ装着時
電源供給3.3〜5 VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
長期安定性< 1%rh/年 *ティピカル
最大風量(m/s)フィルタ装着時:20、フィルタ未装着時:3