外観

湿度プローブ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質PEEK樹脂(シース部) / 真鍮(センサキャップ部) 注文コード65722146 品番HC2A-IC102
販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

高精度湿度プローブ(高温対応)

オプション取付治具:AC1303-M(プローブ固定治具)+AC1305(フランジ) 材質PEEK樹脂(シース部) / 真鍮(センサキャップ部) 寸法HC2A-IC102:全長約2m 測定範囲(℃)湿度:0〜100%rh / 温度:-100〜+200(常用〜+170 精度【湿度】±0.8%rh【温度】±0.1℃(at 23℃) 消費電力< 4.5 mA プローブ【タイプ】高温域型プローブ(工業用温湿度センサ)(PEEK樹脂) フィルターSPA-SS(キャップのみ) / SPA-SS-PTFE(テフロン) / SPA-SS-WM(スチールメッシュ) / SPA-SSS(焼結金属) / SPA-WM(スチールメッシュ) 温度センサーPT100 湿度センサーロトロニック ハイグロマー ROTRONIC HYGROMER(R) HT-1 デジタル出力UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter) 応答速度< 15秒 ※フィルタ未装着時 電源供給3.3VDC ±0.1VDC RoHS指令(10物質対応)対応 長期安定性< 1%rh/年
関連資料:(5.15MB)
注意
※プローブのみで本体が別途必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする