外観
ROTRONIC
ROTRONICの 環境測定(自然環境/安全環境)
ROTRONICの 温度計・温湿度計
ROTRONICの 温度計
湿度プローブ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS DIN1.4301
注文コード
65722171
品番
HC2A-IE02ーNPT
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高精度湿度プローブ(高温対応)
材質
SUS DIN1.4301
質量(g)
290
圧力
100bar / 1450PSIの耐圧性
センサータイプ
ROTRONIC HYGROMER(R) HT-1,PT100 1/3 ClassB
プローブ
1/2"NPT Rotronicコネクタ
精度(℃)
±0.8%RH, ±0.1K @10〜30
応答速度
(t63) <15秒, フィルター無しの場合
電源供給
3.3〜5 VDC, 消費電流:〜4.5mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(5.15MB)
注意
※プローブのみで本体が別途必要となります。