コネクタ付ケーブル SAPシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65749138 品番SAP3W1.5DSQEHV
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998


トーコネの同軸コネクタを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。
下記の種類以外にも様々なコネクタを使用したケーブルアッセンブリーを臨機応変に製作しております。
各インピーダンス、半田、圧着、太物、細物、フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル、セミフレキシブルケーブル、ケーブル端末処理、収縮チューブ、ケーブルラベル、マークバンド、結束、梱包まで指定可能です。

仕様●嵌合部形状:プラグ・プラグ●特性インピーダンス:50Ω●長さ:3m●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着 アズワン品番67-0369-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする