ミクロン
ミクロンの 環境測定(自然環境/安全環境)
ミクロンの 温度計・温湿度計
ミクロンの 温度管理テープ・ラベル・スチック
ホットハンド・インジケーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
65902375
品番
HH50
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ひと目で危険温度察知!50℃以上で赤い注意文字"HOT"可逆性
用途
機械、設備の温度管理。 高温の注意喚起。
直径(Φmm)
37
表示
1点表示
精度(℃)
±1
耐熱温度(℃)
100
変色温度(℃)
50以上(赤い注意文字”HOT”)
RoHS指令(10物質対応)
対応