PACKOUT キャリー式ツールボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66000615 品番4932464078
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自由に組み合わせられるPACKOUT(TM) モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
移動に適したよりコンパクトな高耐久伸縮式キャリーハンドル
IP65防水性能
金属補強されたサイド部とラッチ
トレイ付きで収納性アップ
228mm全路面タイヤ

質量(kg)10.6 ブラック 材質(本体)耐衝撃性ポリマー 耐荷重(kg)113.4 内寸幅(mm)371 外寸法・幅(mm)472 外寸法・高さ(mm)650 内長(mm)485 外寸法・奥行(mm)561 内寸高さ(mm)353
注意
※保証と修理に関して:全てのPACKOUT製品は保証対象外です。修理またはパーツの販売は行なっておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする