曜日別特売
10 T10 / 370 タイミングベルト 幅 10mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt 66018936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 10mm 長さ 370mm 歯数 37 ピッチ 10mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66018936品番10 T10 / 370
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198


クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 37 mm です。長さは 370 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー

仕様●長さ:370mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9958アズワン品番65-7874-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする